Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2589840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 80 mm 
- largeur - 60 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 24 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118600919
Réf. Sonepar
00097860114
Réf. Fournisseur
2589840000
Marque
Weidmüller
hauteur:
80 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
12 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
4175 mm²
avec partie supérieure:
Oui


