Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2704800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 37.5 mm
largeur - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
64 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097879522
Réf. Fournisseur
2704800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
37.5 mm
largeur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
distance entre les fentes:
7.5 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
720 mm²
avec partie supérieure:
Oui