Weidmüller - Cable Lugs - 1491890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118301786
Réf. Sonepar
00097830178
Réf. Fournisseur
1491890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
matériau isolant:
PVC
matériau:
cuivre