Weidmüller - Cable Lugs - 1493010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition standard
matériau - cuivre
matière de l'isolant - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118302820
Réf. Sonepar
00097830283
Réf. Fournisseur
1493010000
Marque
Weidmüller
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition standard
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
Les Atouts de l'article:
Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


