Weidmüller - Cable Lugs - 1494340000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - angle spécial

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118304039

Réf. Sonepar

00097830410

Réf. Fournisseur

1494340000

Marque

Weidmüller

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

angle spécial

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de fixation:

1

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.