Weidmüller - Cable Lugs - 1494400000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

300 mm²

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - angle spécial

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118303889

Réf. Sonepar

00097830415

Réf. Fournisseur

1494400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

angle spécial

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.