Weidmüller - Cable Lugs - 1496210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
25 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118305715
Réf. Sonepar
00097830596
Réf. Fournisseur
1496210000
Marque
Weidmüller
section nominale:
25 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


