Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Cable Lugs - 1496380000

CopieCopie
Weidmüller - Cable Lugs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • section nominale - 95 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118305838

Réf. Sonepar

00097830611

Réf. Fournisseur

1496380000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

95 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.