Weidmüller - Cable Lugs - 1496450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
150 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118305906
Réf. Sonepar
00097830627
Réf. Fournisseur
1496450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
150 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre