Weidmüller - Cable Lugs - 9200490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...1.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248410330
Réf. Sonepar
00097841033
Réf. Fournisseur
9200490000
Marque
Weidmüller
section nominale:
1.5...1.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
rouge
série de tensions:
jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord de câble pour une connexion fiable de câbles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


