Weidmüller - Cable Lugs - 9200610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248410453
Réf. Sonepar
00097841045
Réf. Fournisseur
9200610000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
cuivre