Weidmüller - CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250 Boitiers électronique (vides) - 1248180000

CopieCopie
Weidmüller - CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • largeur - 25.3 mm

  • hauteur - 13.3 mm

  • profondeur - 250 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118053265

Réf. Sonepar

00097805340

Réf. Fournisseur

1248180000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

largeur:

25.3 mm

hauteur:

13.3 mm

profondeur:

250 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Le rail profilé sert de support aux contacts de bus

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.