Weidmüller - CH20M17 S PPP BK 2010 Boitiers électronique (vides) - 1254170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 17.5 mm
hauteur - 22.8 mm
profondeur - 105.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118046953
Réf. Sonepar
00097804697
Réf. Fournisseur
1254170000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
17.5 mm
hauteur:
22.8 mm
profondeur:
105.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Éléments latéraux pour boîtier électronique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


