Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1601740000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 64

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190001193

Réf. Sonepar

00097000119

Réf. Fournisseur

1601740000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

64

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

111 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.