Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1221200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190014896
Réf. Sonepar
00097001489
Réf. Fournisseur
1221200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
24
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
35.2 mm
profondeur:
111 mm