Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2560750000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118676747

Réf. Sonepar

00097003045

Réf. Fournisseur

2560750000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

57.5 mm

hauteur:

64 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

1

nombre d'entrées de conduit:

1

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.