Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2560910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118673210
Réf. Sonepar
00097003052
Réf. Fournisseur
2560910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
53.5 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
92.5 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'évidements:
0
nombre d'entrées de conduit:
2
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65