Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1204400000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190062699

Réf. Sonepar

00097006269

Réf. Fournisseur

1204400000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

33.5 mm

profondeur:

64 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.