Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1498900000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190071417

Réf. Sonepar

00097007141

Réf. Fournisseur

1498900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

35.6 mm

profondeur:

84.5 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.