Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1214300000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190083090

Réf. Sonepar

00097008309

Réf. Fournisseur

1214300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

99 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

47 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.