Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748520000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118890761

Réf. Sonepar

00097008356

Réf. Fournisseur

2748520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

5 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.5 mm²

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

26.35 mm

hauteur:

41.4 mm

profondeur:

13.9 mm

Module de transmission des données.