Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1200800000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190131913

Réf. Sonepar

00097013191

Réf. Fournisseur

1200800000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.