Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1651310000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 830 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190299910

Réf. Sonepar

00097029991

Réf. Fournisseur

1651310000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

830 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

2

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

35.7 mm

profondeur:

64 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.