Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1651700000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • section de raccordement cable souple - 1.5...1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190400378

Réf. Sonepar

00097040037

Réf. Fournisseur

1651700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.