Weidmuller - CIE Connecteurs industriels étanches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190402822
Réf. Sonepar
00097040282
Réf. Fournisseur
1652750000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du boîtier
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
71.7 mm
hauteur
54 mm
profondeur
54 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la plaque d'adaptateur
aluminium
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
PG
avec volet de protection
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'évidements
0
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP65
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.