Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1665770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190422790
Réf. Sonepar
00097042279
Réf. Fournisseur
1665770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
36.5 mm
hauteur:
17.5 mm
profondeur:
26.7 mm
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65