Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1682110000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • avec conducteur de protection - Oui

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • montage direct possible - Non

  • montage sur rails - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190473846

Réf. Sonepar

00097047384

Réf. Fournisseur

1682110000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

douille

avec conducteur de protection:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

montage direct possible:

Non

montage sur rails:

Non

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.