Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1682430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 4 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...0.2 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - estampé
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190859954
Réf. Sonepar
00097085995
Réf. Fournisseur
1682430000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
4 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...0.2 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
estampé
section de raccordement cable souple:
0.08...0.2 mm²
longueur de dénudage:
2.5 mm
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or