Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1698120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
section de raccordement cable souple - 1.5...1.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190885038
Réf. Sonepar
00097088503
Réf. Fournisseur
1698120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
1.5...1.5 mm²
longueur de dénudage:
10 mm
diamètre du contact à fiche:
3.6 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent