Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1698150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
section de raccordement cable souple - 2.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190885069
Réf. Sonepar
00097088506
Réf. Fournisseur
1698150000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
2.5...2.5 mm²
longueur de dénudage:
10 mm
diamètre du contact à fiche:
3.6 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent