Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1712510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190947736
Réf. Sonepar
00097094773
Réf. Fournisseur
1712510000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
autre
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de rangées de contacts à fiche:
3
température ambiante:
-40...100 °C
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
type de verrouillage:
étrier transversal
mode de pose:
vissé
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-40...100 °C
classe de protection (IP), monté:
IP68
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1