Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2699640000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 192 mm
hauteur - 130.2 mm
profondeur - 58 mm
couleur du boîtier/corps - noir
avec presse-étoupe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675267126
Réf. Sonepar
00097526712
Réf. Fournisseur
2699640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
192 mm
hauteur:
130.2 mm
profondeur:
58 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
avec presse-étoupe:
Non
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.