Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2814780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
dimension du profil - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675301561
Réf. Sonepar
00097530156
Réf. Fournisseur
2814780000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
PG
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
dimension du profil:
30 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Oui


