Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1247810000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 17
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 200 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356618175
Réf. Sonepar
00097661817
Réf. Fournisseur
1247810000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
17
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
200 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
nombre de contacts d'alimentation:
17
nombre de contacts de commande:
17
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
100...100 °C
température de fonctionnement:
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...20.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...20.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...20.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...20.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
25.6 mm
hauteur:
38.7 mm
profondeur:
38.7 mm