Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1247780000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4046356618212

Réf. Sonepar

00097661821

Réf. Fournisseur

1247780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

2

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

4 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

100...100 °C

température de fonctionnement:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...20.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...20.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...20.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...20.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

25.6 mm

hauteur:

48.05 mm

profondeur:

45 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.