Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1758360000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248019588

Réf. Sonepar

00097801958

Réf. Fournisseur

1758360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...10 mm²

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

11.4 mm

hauteur:

31.4 mm

profondeur:

34 mm

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.