Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1758370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248019595
Réf. Sonepar
00097801959
Réf. Fournisseur
1758370000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
3.6 mm
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
11.4 mm
hauteur:
40.4 mm
profondeur:
34 mm