Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1758450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de module - 2
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 51 mm
largeur - 34 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248019670
Réf. Sonepar
00097801967
Réf. Fournisseur
1758450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'emplacements de module:
2
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
51 mm
largeur:
34 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non