Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1428960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de module - 3
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 34.4 mm
largeur - 64 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118233223
Réf. Sonepar
00097823322
Réf. Fournisseur
1428960000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'emplacements de module:
3
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
34.4 mm
largeur:
64 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non