Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1429050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de module - 6
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 37.35 mm
largeur - 111 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118233285
Réf. Sonepar
00097823329
Réf. Fournisseur
1429050000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'emplacements de module:
6
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
37.35 mm
largeur:
111 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non