Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1445980000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 11...20 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • longueur de filetage - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118251081

Réf. Sonepar

00097825108

Réf. Fournisseur

1445980000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

11...20 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

7.5 mm

renforcé en fibre de verre:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...130 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.