Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1473630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 72 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 216 mm
avec presse-étoupe - Non
classe de protection (IP), monté - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118280005
Réf. Sonepar
00097828006
Réf. Fournisseur
1473630000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
72 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
216 mm
avec presse-étoupe:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68