Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 1822120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
couleur du boîtier/corps - gris
avec presse-étoupe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248322923
Réf. Sonepar
00097832292
Réf. Fournisseur
1822120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
finition CEM:
Oui
résistant à la corrosion:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65