Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2089000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118421033
Réf. Sonepar
00097842103
Réf. Fournisseur
2089000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
36.5 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
26.8 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65