Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2457660000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 20...32 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118472752

Réf. Sonepar

00097847275

Réf. Fournisseur

2457660000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...32 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

45 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

fixation sans contre-écrou:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...130 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.