Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2466800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118501568
Réf. Sonepar
00097850169
Réf. Fournisseur
2466800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...4 mm²
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
51 mm
hauteur:
41.7 mm
profondeur:
34.8 mm