Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2498230000

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • avec presse-étoupe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118516227

Réf. Sonepar

00097851622

Réf. Fournisseur

2498230000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier transversal

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

nombre d'évidements:

0

nombre d'entrées de conduit:

1

classe de protection (IP), monté:

IP65

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.