Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2003860700

CopieCopie
Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 7 m

  • couleur de gaine - vert

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CIE Connecteurs industriels étanches

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118522273

Réf. Sonepar

00097852228

Réf. Fournisseur

2003860700

Réf. Commerciale

Weidmüller

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

7 m

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

dimension AWG:

26

indice de protection (IP):

IP00

valeur NVP:

65 %

Câbles de données pour le transfert de données dans un module.