Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2514820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
section de raccordement cable souple - 25...25 mm²
longueur de dénudage - 19 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118528466
Réf. Sonepar
00097852846
Réf. Fournisseur
2514820000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
25...25 mm²
longueur de dénudage:
19 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent