Weidmüller - CIE Connecteurs industriels étanches - 2507350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
matériau de la plaque d'adaptateur - aluminium
avec presse-étoupe - Non
finition CEM - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118548891
Réf. Sonepar
00097854891
Réf. Fournisseur
2507350000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
finition CEM:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68